Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan P12 - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1000BK, Brother LC1000C, Brother LC1000m, Brother LC1000Y) (361400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-129081
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     361400
EAN/GTIN:
     4018474361400
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Pelikan P12 - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1000BK, Brother LC1000m, Brother LC1000Y, Brother LC1000C) - für Brother DCP-350, 353, 357, 560, 750, 770, MFC-3360, 465, 5460, 5860, 660, 680, 845, 885
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Pelikan
Hersteller Art. Nr.  361400
Modell  P12
EAN/UPC  4018474361400

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Pelikan P12 - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1000BK, Brother LC1000m, Brother LC1000Y, Brother LC1000C)
Produktbeschreibung  Pelikan P12 - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - compatible - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1000BK, Brother LC1000m, Brother LC1000Y, Brother LC1000C)
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Menge  4er-Pack
Kompatibel mit  Brother DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, DCP-770CW, MFC-240C, MFC-3360C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-5460CN, MFC-5860CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW; FAX-1355, 1360, 1460, 1560

Ausführliche Details

Allgemein  
Alternative zu  Brother LC1000BK, Brother LC1000m, Brother LC1000Y, Brother LC1000C
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.  4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 19 ml
1 x Tintenpatrone (Cyan) - 10 ml
1 x Tintenpatrone (Magenta) - 10 ml
1 x Tintenpatrone (Gelb) - 10 ml
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Brother DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, DCP-770CW, MFC-240C, MFC-3360C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-5460CN, MFC-5860CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW
Brother FAX-1355, 1360, 1460, 1560

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.:
4er-Pack
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, druckerpatrone pelikan, druckerpatrone für canon, brother, 361400, 1000, pelikan, lc1000, kompatibel, schwarz, gelb, cyan, magenta, 4018474950406, 5460, 5860, patrone, multipack, 4erpack, tintenpatrone, alternative, lc1000bk, lc1000c, lc1000m, lc1000y, dcp350, mfc3360, cartridge, bundle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
9
€ 5,00*
ab € 15,00*
€ 21,16*
€ 6,78*
ab € 19,55*
€ 27,08*
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 19,62*
€ 27,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,02*
€ 41,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.