Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1274423 Herst.-Nr.: V7EA-AS10D31 EAN/GTIN: 4038489023766 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | V7 - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Acer AK.006BT.080, Acer AS10D31, Gateway AS10D31, Acer 3ICR19/65-2) - 1 x Lithium-Ionen 6 Zellen 4400 mAh | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | V7 | Hersteller Art. Nr. | V7EA-AS10D31 | Modell | | EAN/UPC | 4038489023766 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | V7 - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Lithium-Ionen 6 Zellen - 4400 mAh | Anz. Batterien | 1 | Äquivalenter OEM-Akku | Acer AK.006BT.080, Acer AS10D31, Gateway AS10D31, Acer 3ICR19/65-2 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | | | Batterie | | Menge | 1 | Technologie | 6 Zellen Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung | 10.8 V | Kapazität | 4400 mAh | | | Verschiedenes | | Äquivalenter OEM-Akku | Acer AK.006BT.080, Acer AS10D31, Gateway AS10D31, Acer 3ICR19/65-2 | Kennzeichnung | RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Menge: | 1 | Technologie: | 6 Zellen Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung: | 10.8 V | Kapazität: | 4400 mAh | Kennzeichnung: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, Notebookakku für Apple, Notebookakku für Asus, Notebookakku für HP, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, Notebookakku für Panasonic, Notebookakku für Toshiba, Notebookakku für Video Seven, notebook akku 4400mah, notebookakku für apple, gateway, acer, v7eaas10d31, as10d31, 4400, v7ea, zellen, travelmate, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, ak.006bt.080, 3icr19/652, lithiumionen, nv510p02, nv510p04, nv51b05, nv51b08, nv51b15, nv51b35, nv53a10, nv53a12, nv53a82, nv50a, nv51b, nv53 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,12* | € 58,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 54,91* | € 72,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 55,70* | € 73,95* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 57,63* | € 76,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|