Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Ersatzbatterie für ausgwählte GATEWAY Notebooks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Ersatzbatterie für ausgwählte GATEWAY Notebooks
V7 Ersatzbatterie für ausgwählte GATEWAY Notebooks
Artikel-Nr.:
     C2033-V7EA-AS10D31
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7EA-AS10D31
EAN/GTIN:
     4038489023766
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Die qualitativ hochwertigen Ersatzbatterien für Notebooks zeichnen sich durch die Verwendung qualitativ hochwertigster Komponenten aus und gewährleisten dadurch maximale Sicherheit, Verlässlichkeit und Effizienz. Das breit gefächerte Angebot von V7 ist mit den Spitzenprodukten sämtlicher bekannter Hersteller kompatibel und übertrifft teilweise sogar die Vorgaben der Hersteller hinsichtlich lang anhaltender Qualität und Vermeidung von Memory-Effekt.

+ Auswahl - Große Auswahl an Notebook Batterien fast aller Hersteller wie Acer, Apple, Asus, Compaq, Dell, Gateway, HP, IBM, Lenovo, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba und vielen mehr
+ Preis - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
+ Zuverlässigkeit - Erfüllung/Übertreffen der OEM Spezifikationen
+ Qualität - Verwendung hochwertigster Komponenten
+ Performance - Längere Lebensdauer ohne Memory Effekt
+ Garantie - 1 Jahr volle Herstellergarantie

-Hochqualitative Komponenten passend für GATEWAY Laptops
-Volt: 10.8V, Zellen: 6 Zellen , Technologie: Lithium-Ion, Kapazität 4400mAh
-Ersatz für Original-Batterie mit der Teile-Nummer AS10D31, 3ICR19/65-2, AK.006BT.080
-Kompatibel mit GATEWAY NV50A, GATEWAY NV51B, GATEWAY NV53, GATEWAY NV53A, GATEWAY NV55C, GATEWAY NV73A, GATEWAY NV79, GATEWAY NV79C, GATEWAYvarious Acer Aspire & Travelmate models (6-cells),
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84732990
Kompatible Produkte:
GATEWAY NV50A, GATEWAY NV51B, GATEWAY NV53, GATEWAY NV53A, GATEWAY NV55C, GATEWAY NV73A, GATEWAY NV79, GATEWAY NV79C, GATEWAYvarious Acer Aspire & Travelmate models (6-cells)
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, RoHS
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung:
10.8 V
Anzahl Batteriezellen:
6
Batteriekapazität:
47 Wh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.