Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1273662 Herst.-Nr.: 534000-006 EAN/GTIN: 0700112949715 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Datacard Go Green - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Verbrauchsmaterial-Kit - für Datacard SD260, SD360 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Datacard | Hersteller Art. Nr. | 534000-006 | Modell | Go Green | EAN/UPC | 0700112949715 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Datacard Go Green - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Verbrauchsmaterial-Kit | Produkttyp | Verbrauchsmaterial-Kit | Druckfarbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | Ergiebigkeit | Bis zu 300 Bilder | Kompatibel mit | Datacard SD260, SD360 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Verbrauchsmaterial-Kit | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | Ergiebigkeit | Bis zu 300 Bilder | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Farbband (Gelb/Cyan/Magenta/Schwarz) - bis zu 300 Bilder 1 x Reinigungskarten 1 x Reinigungshüllen | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Datacard SD260, SD360 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Verbrauchsmaterial-Kit | Farbe: | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | Ergiebigkeit: | Bis zu 300 Bilder | Kompatibel mit: | Datacard SD260, SD360 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikkarten Drucker, farbband kartendrucker datacard, farbband kartendrucker, farbband kartendrucker ymcko, datacard, 534000, 534000006, entrust, ymcktkt, ribbon, ymckt, color, green, schwarz, gelb, cyan, magenta, verbrauchsmaterialkit, sd260, sd360, 300images, colo, sd260/360, sd260360, verbrauchsmaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,43* | € 190,04* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,31* | € 341,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 300,67* | € 341,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|