Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen "Laeta" - USB-Flash-Laufwerk - 16GB - USB2.0 - Grau (90983)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1245627
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     90983
EAN/GTIN:
     4007249909831
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Hama FlashPen "Laeta" - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - Grau
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00090983
Modell  FlashPen "Laeta"
EAN/UPC  4007249909831

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama FlashPen "Laeta" - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  16 GB
Farbe  Grau
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  16 GB
Farbe  Grau
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Windows ReadyBoost-fähig
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
16 GB
Farbe:
Grau
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 2.0
Besonderheiten:
Windows ReadyBoost-fähig
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 16 gb, flash stick, flash stick 16 gb, hama, 00090983, grau, laeta, flashpen, 90983, "laeta", usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, usbstick, stick, speicherstick, datentransferrate:, mb/sek., abnehmbarer, verschlusss, datentransferrate, mbsek, 10mb/s, stück, 10mbs, stck, 10mb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,99*
ab € 3,02*
€ 4,89*
1 Tag
11
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 5,41*
3
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 6,56*
1
€ 5,50*
ab € 3,57*
€ 6,56*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 14,53*
€ 20,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,42*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,22*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,52*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,83*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,28*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,10*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,85*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.