Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laeta USB-Stick 16GB Grau 90983 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W93044
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     90983
EAN/GTIN:
     4007249909831
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
16 GB passen auf den FlashPen - das sind eine ganze Menge Daten zum Mitnehmen. Ob Fotos, Dokumente oder Präsentationen - da geht alles drauf. Und wenn die Daten nicht mehr gebraucht werden, einfach löschen und wieder beschreiben. Mit der abnehmbaren Verschlusskappe ist der USB-Anschluss vor Verschmutzungen und Kratzern geschützt. An einer Öse am Gehäuse lässt sich ein Schlüsselring einhängen: So kann er ruckzuck zum Schlüsselanhänger umfunktioniert werden und ist stets griff- und einsatzbereit.
Features:
16 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Aluminiumgehäuse
Lieferumfang:
USB-Stick
Weitere Informationen:
Tiefe:
57 mm
Höhe:
8 mm
Farbe:
grau
Breite:
18 mm
Speicherkapazität:
16 GB
Schnittstellen:
USB 2.0
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
10 MB/s
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 3,02*
€ 4,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,18*
€ 6,64*
€ 5,50*
ab € 3,61*
€ 6,64*
1 Tag
215
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,95*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,97*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,42*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,45*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,60*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,80*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,32*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,75*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,89*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,46*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,46*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,86*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.