Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Gelb - original - Tonerpatrone - für Phaser 7800 (106R01565)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1240799
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01565
EAN/GTIN:
     0095205766349
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Gelb - original - Tonerpatrone - für Phaser 7800
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  106R01565
Modell  
EAN/UPC  0095205766349

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Gelb - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Gelb
Compatible with  Phaser 7800/DN, 7800/DNS, 7800/DX, 7800/DXS, 7800/GX, 7800/GXS, 7800/YDN, 7800/YGX, 7800V_DNC, 7800V_DNM, 7800V_DNY, 7800V_DNYM, 7800V_GXC, 7800V_GXM

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  7.6 cm
Transporttiefe  46 cm
Transporthöhe  7.4 cm
Transportgewicht  680 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1er-Pack
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  Xerox Phaser 7800/DN, 7800/DNS, 7800/DX, 7800/DXS, 7800/GX, 7800/GXS, 7800/YDN, 7800/YGX, 7800V_DNC, 7800V_DNM, 7800V_DNY, 7800V_DNYM, 7800V_GXC, 7800V_GXM

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Transportbreite:
7.6 cm
Transporttiefe:
46 cm
Transporthöhe:
7.4 cm
Transportgewicht:
680 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7800; Phaser 7800 DN; Phaser 7800 DNM; Phaser 7800 DX; Phaser 7800 GX; Phaser 7800 N; Phaser 7800 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner gelb, lasertoner, lasertoner yellow, 7800, xerox, phaser, 106r01565, 01565, gelb, original, tonerpatrone, 6000, toner, yellow, seiten, 6.000, toner/std, tonerstd, ph7800, 6000seiten, standardkapazität, 1erpack, suppl, standardkapazitt, pack, r015
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 198,89*
€ 234,26*
€ 1,95*
ab € 200,23*
€ 234,42*
Frei Haus
ab € 212,82*
€ 249,92*
€ 4,50*
ab € 221,61*
€ 257,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 231,01*
€ 268,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,77*
€ 290,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.