Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1240798 Herst.-Nr.: 106R01564 EAN/GTIN: 0095205766332 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox - Magenta - Original - Tonerpatrone - für Phaser 7800 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 106R01564 | Modell | | EAN/UPC | 0095205766332 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox - Magenta - Original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | LED | Druckfarbe | Magenta | Kapazität | Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 | Compatible with | Phaser 7800/DN, 7800/DNS, 7800/DX, 7800/DXS, 7800/GX, 7800/GXS, 7800/YDN, 7800/YGX, 7800V_DNC, 7800V_DNM, 7800V_DNY, 7800V_DNYM, 7800V_GXC, 7800V_GXM | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | LED | Farbe | Magenta | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Compatible with | Xerox Phaser 7800/DN, 7800/DNS, 7800/DX, 7800/DXS, 7800/GX, 7800/GXS, 7800/YDN, 7800/YGX, 7800V_DNC, 7800V_DNM, 7800V_DNY, 7800V_DNYM, 7800V_GXC, 7800V_GXM | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | LED | Farbe: | Magenta | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | Phaser 7800; Phaser 7800 DN; Phaser 7800 DNM; Phaser 7800 DX; Phaser 7800 GX; Phaser 7800 N; Phaser 7800 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, 7800, xerox, phaser, magenta, 106r01564, 01564, tonerpatrone, original, 6000, toner, 6.000, seiten, toner/std, tonerstd, ph7800, 6000seiten, standardkapazität, 1erpack, suppl, standardkapazitt, pack, r015 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,22* | € 247,27* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 221,06* | € 255,10* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,08* | € 256,70* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 228,91* | € 263,78* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 236,35* | € 272,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|