Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1238979 Herst.-Nr.: 16431S EAN/GTIN: 4043718168675 |
| |
|
| | |
| InLine® Steckdosenleiste, 3-fach Schutzkontakt, mit Schalter, 1,5m, schwarz (16431S) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, inline steckdosenleiste schwarz 3-fach, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach, inline, 16431s, 16431, steckdosenleiste, schwarz, 3fach, fach, inline®, schutzkontakt, schalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,48* | € 7,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,87* | € 15,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,20* | € 23,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|