Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Steckdosenleiste, schwarz, 3-fach, 3x Schutzkontakt, mit Schalter, 1,5m Zuleitung, mit Kindersicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine® Steckdosenleiste, schwarz, 3-fach, 3x Schutzkontakt, mit Schalter, 1,5m Zuleitung, mit Kindersicherung
InLine® Steckdosenleiste, schwarz, 3-fach, 3x Schutzkontakt, mit Schalter, 1,5m Zuleitung, mit Kindersicherung
Artikel-Nr.:
     CM-7Q4NJ49
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16431S
EAN/GTIN:
     4043718168675
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
InLine® Schutzkontakt-Steckdosenleiste
  • Stecker: 3x Schutzkontakt
  • Ausrichtung Anschlüsse: 45°
  • Anzahl Anschlüsse: 3
  • Kabel: H05VV-F3G1,5mm²
  • Eingangsspannung: 230V
  • max. Leistung: 3500W
  • Kabellänge: 1,5m
  • Farbe: schwarz
  • Schalter: beleuchteter Schalter
  • Material:Kunststoff
  • GS-Geprüft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.