Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1238537 Herst.-Nr.: 31718 EAN/GTIN: 4043718110780 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | USB Anschlusskabel A/S-Micro-B/S 1.8m schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 31718 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Micro-USB 2.0 Kabel - USB 2.0 Kabel - 1.8 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | USB 2.0 Kabel | Länge | 1.8 m | Anschluss/Anschlüsse | USB Typ A | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | Micro-USB, Typ B | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | USB 2.0 Kabel | Länge | 1.8 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | USB Typ A | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | Micro-USB, Typ B | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | USB 2.0 Kabel | Länge: | 1.8 m | Anschluss/Anschlüsse: | USB Typ A | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | Micro-USB, Typ B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel schwarz typ a 1,8m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 31718, stecker, inline, inline®, microusb, kabel, usba, microb, micro, schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,59* | € 2,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,95* | € 15,64* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,76* | € 19,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|