Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - 50 cm - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238416
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     34505W
EAN/GTIN:
     4043718164462
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - 50 cm - weiß
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  34505W
Modell  
EAN/UPC  4043718164462

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - USB-Kabel - USB zu USB Typ B - 50 cm
Typ  USB-Kabel
Besonderheiten  Ferritleiste
Länge  50 cm
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-poliger USB Typ B - männlich
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Ferritleiste
Länge  50 cm
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-poliger USB Typ B - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
USB-Kabel
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
Ferritleiste
Länge:
50 cm
Farbe:
Weiß
Anschluss:
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
4-poliger USB Typ B - männlich
Weitere Suchbegriffe: inline usb kabel a an b weiss, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, inline, 34505w, 34505, inline®, kabel, weiß, ferritkern, gold, usbkabel, weiß/gold, weigold
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,98*
€ 7,14*
ab € 3,22*
€ 4,94*
4 Tage
654
€ 1,00*
ab € 11,25*
€ 16,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,56*
€ 19,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.