Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Lüfter Adapterkabel, 12V -zu 7V, mit Tachosignal (33007T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238160
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33007T
EAN/GTIN:
     4043718043743
Suchbegriffe:
Lüfter Adapterkabel
inline lüfter adapterkabel
lüfter adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  Adapterkabel 12V DC/St. an 3pin/St.
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  33007T
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lüfter Adapterkabel mit Tachosignal - Adapterkabel
Paketierte Menge  1
Typ  Adapterkabel
Anschluss/Anschlüsse  12V DC
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  3-polig

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  Adapterkabel
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  12V DC
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  3-polig

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
Adapterkabel
Anschluss/Anschlüsse:
12V DC
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
3-polig
Weitere Suchbegriffe: inline, 33007t, 33007, inline®, lüfter, adapterkabel, tachosignal, lfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,16*
5 Tage
1712
€ 1,00*
ab € 10,02*
€ 14,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,79*
€ 18,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.