Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1238136 Herst.-Nr.: 26635 EAN/GTIN: 4043718036202 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Netzkabel intern 4pol/St. auf 4pol/Bu. 0.20 m | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 26635 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Strom Verlängerung intern - Netzkabel intern - 0.2 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Netzkabel intern | Länge | 0.2 m | Anschluss/Anschlüsse | 4-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 4-polig | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Netzkabel intern | Länge | 0.2 m | Paketierte Menge | 1 | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 4-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 4-polig | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | Netzkabel intern | Länge: | 0.2 m | Paketierte Menge: | 1 | Anschluss/Anschlüsse: | 4-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 4-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motherboard Powerkabel, Motherboard Stromkabel, mainboard powerkabel, 26635, inline, netzteil, 4pol, strom, verlängerung, intern, mainboard, verlngerung, 50214pvl, stecker, buchse, inline®, 4014619080816, 5021, 4pvl, atxkabelverlängerung, 4pol., good, connections, 0.2m, stecker/buchse, atxkabelverlngerung, steckerbuchse, kabelverlängerung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,26* | € 1,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,26* | € 6,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,29* | € 6,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,47* | € 11,13* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,35* | € 13,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|