Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Nullmodemkabel, 9pol Buchse/Buchse 2m, geklippt (12222L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238029
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     12222L
EAN/GTIN:
     4043718084173
Suchbegriffe:
Nullmodemkabel
nullmodemkabel 2m
nullmodemkabel
nullmodemkabel inline

Übersicht

Kurzinfo  Nullmodemkabel DB9/B-DB9/B geklippt 2.0m
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  12222L
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Nullmodemkabel - Nullmodemkabel - 2 m
Paketierte Menge  1
Typ  Nullmodemkabel
Länge  2 m
Anschluss/Anschlüsse  D-Sub (DB-9), 9-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  D-Sub (DB-9), 9-polig

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  Nullmodemkabel
Länge  2 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  D-Sub (DB-9), 9-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  D-Sub (DB-9), 9-polig

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
Nullmodemkabel
Länge:
2 m
Anschluss/Anschlüsse:
D-Sub (DB-9), 9-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
D-Sub (DB-9), 9-polig
Weitere Suchbegriffe: inline, 12222l, 12222, inline®, 9pol, buchse, geklippt, buchse/buchse, buchsebuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
711
€ 1,00*
ab € 11,52*
€ 16,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,96*
€ 20,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,43*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.