Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1238026 Herst.-Nr.: 12222 EAN/GTIN: 4043718002733 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Nullmodemkabel DB9/B-DB9/B vergossen 2.0m | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 12222 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Nullmodemkabel - Nullmodemkabel - 2 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Nullmodemkabel | Länge | 2 m | Anschluss/Anschlüsse | D-Sub (DB-9), 9-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | D-Sub (DB-9), 9-polig | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | Nullmodemkabel | Länge | 2 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | D-Sub (DB-9), 9-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | D-Sub (DB-9), 9-polig | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | Nullmodemkabel | Länge: | 2 m | Anschluss/Anschlüsse: | D-Sub (DB-9), 9-polig | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | D-Sub (DB-9), 9-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12222, inline, inline®, 9pol, buchse, vergossen, bu/bu, bubu |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,39* | € 5,20* | | | | | 46 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 11,49* | € 16,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,53* | € 32,96* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,82* | € 34,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|