Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1237957 Herst.-Nr.: 89951P EAN/GTIN: 4043718002443 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Videokabel - S-Video - Mini-DIN 4-Polig Stecker - Mini-DIN 4-Polig Stecker - 5m - Blau - Vergoldete Stecker | Gruppe | Kabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 89951P | Modell | InLine Videokabel | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Premium S-VHS Video Kabel - Videokabel | Paketierte Menge | 1 | Kabel | Videokabel | Länge | 5 m | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | Mini-DIN 4-polig | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | Mini-DIN 4-polig | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Kabeltyp | Videokabel | Unterstützte Schnittstellen | S-Video | Länge | 5 m | | | Kabel | | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | Mini-DIN 4-polig | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | Mini-DIN 4-polig | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Paketierte Menge: | 1 | Kabeltyp: | Videokabel | Unterstützte Schnittstellen: | S-Video | Länge: | 5 m | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse: | Mini-DIN 4-polig | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse: | Mini-DIN 4-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din kabel, inline s-vhs kabel, inline, 89951p, stecker, 89951, inline®, svhs, kabel, premium, vergoldete, 4pol, mini, intos, svideokabel, ohne, st/st, stst, video |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,14* | € 17,27* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 21,37* | € 29,61* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,53* | € 31,13* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,85* | € 31,46* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,24* | € 34,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|