Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® DVI-I Kabel, digital/analog, 24+5 St/St, Dual Link, ohne Ferritte, 3m (17793A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1236840
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17793A
EAN/GTIN:
     4043718103607
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
inline dvi kabel 3 meter

Übersicht

Kurzinfo  Monitorkabel DVI-I 24+5/S- DVI-I 24+5/S 3.0m Dual Link
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  17793A
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DVI-I Monitorkabel - DVI-Kabel
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Doppelt abgeschirmt
Länge  3 m
Anschluss/Anschlüsse  Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Doppelt abgeschirmt
Länge  3 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
DVI-Kabel
Technologie:
Doppelt abgeschirmt
Länge:
3 m
Anschluss/Anschlüsse:
Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
Kombinierter DVI (Dual Link), 24+5-polig - Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 3m, dvi kabel, inline, 17793a, 17793, inline®, dvii, kabel, digital/analog, 24+5, stecker, dual, link, ohne, digitalanalog, digital, analog, ferrite, st/st, ferritte, stst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 13,58*
€ 7,14*
ab € 14,56*
€ 20,63*
5 Tage
171
€ 1,00*
ab € 18,89*
€ 26,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,64*
€ 29,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.