Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1236836 Herst.-Nr.: 17779P EAN/GTIN: 4043718070947 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Monitorkabel DVI-D 24+1/S- DVI-D 24+1/S 10.0m Dual Link | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 17779P | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Premium DVI-D Anschlusskabel - DVI Kabel | Paketierte Menge | 1 | Typ | DVI Kabel | Länge | 10 m | Anschluss/Anschlüsse | Digital DVI, 24+1-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | Digital DVI, 24+1-polig - Männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | DVI Kabel | Länge | 10 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | Digital DVI, 24+1-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | Digital DVI, 24+1-polig - Männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | DVI Kabel | Länge: | 10 m | Anschluss/Anschlüsse: | Digital DVI, 24+1-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | Digital DVI, 24+1-polig - Männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1, inline, 17779p, 17779, dvid, anschlusskabel, premium, digital, 24+1, dual, link, inline®, stecker, stst, intos, dvidkabel, st.st., stecker/stecker, st/st, steckerstecker, kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 26,18* | € 35,92* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,43* | € 38,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 33,81* | € 45,64* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 36,48* | € 48,83* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 38,94* | € 52,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|