Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® DVI-I Kabel, digital/analog, 18+5 St/St, Single Link, 2 Ferrite, 2m (17771)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1236824
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17771
EAN/GTIN:
     4043718019991
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 2m

Übersicht

Kurzinfo  Monitorkabel DVI-I 18+5/S- DVI-I 18+5/S 2.0m Single Link
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  17771
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DVI-I Kabel - DVI-Kabel
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Doppelt abgeschirmt
Länge  2 m
Anschluss/Anschlüsse  Kombinierter DVI (Single-Link), 18+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Kombinierter DVI (Single-Link), 18+5-polig - Männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Doppelt abgeschirmt
Länge  2 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  Kombinierter DVI (Single-Link), 18+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Kombinierter DVI (Single-Link), 18+5-polig - Männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
DVI-Kabel
Technologie:
Doppelt abgeschirmt
Länge:
2 m
Anschluss/Anschlüsse:
Kombinierter DVI (Single-Link), 18+5-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
Kombinierter DVI (Single-Link), 18+5-polig - Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, 17771, inline, dvii, stecker, kabel, single, link, 18+5, ferrite, digitalanalog, inline®, digital/analog, digital, analog, ferritkern, st/st, stst
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 6,74*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 10,13*
€ 14,55*
€ 7,14*
ab € 11,79*
€ 16,79*
5 Tage
333
€ 1,00*
ab € 13,80*
€ 19,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,69*
€ 22,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.