Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Patch Panel - RJ-45 X 24 - Hellgrau, RAL 7035 - 1U (76824A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1236474
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76824A
EAN/GTIN:
     4043718158959
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Patch Panel - RJ-45 X 24 - Hellgrau, RAL 7035 - 1U
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  76824A
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718158959

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Patch Panel - 1U
Produkttyp  Patch Panel - CAT 6a - RJ-45 X 24
Portanzahl  24 Ports
Höhe (Rack-Einheiten)  1U

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Patch Panel - CAT 6a
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Farbe  Hellgrau, RAL 7035
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  24 Ports
Geleisteter Anschluss  24 x RJ-45 weiblich
  
Verschiedenes  
Rack-Größe  48.3 cm (19")

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Patch Panel - CAT 6a
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Farbe:
Hellgrau, RAL 7035
Portanzahl:
24 Ports
Geleisteter Anschluss:
24 x RJ-45 weiblich
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, patchpanel 24 port, inline, 7035, 76824a, 76824, patchfeld, leerblech, lichtgrau, ral7035, 24fach, 4826cm, 26cm, keystone, snapin, patch, panel, rj45, hellgrau, 48.3, inline®, cat6a, snap, fach, cat.6a, 48.26cm, 19zoll, patchpanel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,85*
€ 19,66*
4 Tage
1
€ 4,90*
ab € 19,67*
€ 27,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,05*
€ 31,66*
5 Tage
67
€ 1,00*
ab € 23,32*
€ 31,97*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 40,01*
€ 53,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
74206B
ab € 1,54*
Zubehör
InLine
76202A
ab € 3,99*
Zubehör
InLine
76201A
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.