Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1233094 Herst.-Nr.: WZ0015 EAN/GTIN: 4260113574232 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink Kabeltester mit Remote Einheit - Netzkabel-Prüfungssatz | Gruppe | Netzwerktester | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | WZ0015 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Logilink Kabeltester mit Remote Einheit - Netzwerktester | Paketierte Menge | 1 | Gerätetyp | Netzwerktester | Kabeltypen | BNC RJ11 RJ12 RJ45 | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Gerätetyp | Netzwerktester | Kabeltypen | BNC RJ11 RJ12 RJ45 | | | Batterie | | Technologie | Lithium-Ionen | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Paketierte Menge: | 1 | Gerätetyp: | Netzwerktester | Kabeltypen: | BNC , RJ11 , RJ12 , RJ45 | Technologie: | Lithium-Ionen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, logilink kabeltester, lan prüfgerät, logilink, wz0015, 0015, kabeltester, rj45, rj12, rj11, remote, einheit, nach, 10baset, 10base2, 258a, 568a/568b, torkenring, 4014619334384, 568a568b, 10base, 568a, 568b, network, cable, tester, netzwerktesterset, kabeltestgerät, adernpaare |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,09* | € 12,99* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,90* | € 13,70* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,65* | € 20,97* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,65* | € 27,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|