Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1232809 Herst.-Nr.: UA0124 EAN/GTIN: 4260113574669 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink USB 2.0 Hub 7-Port - Hub - 7 x USB 2.0 - Desktop | Gruppe | Hubs und Switches | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | UA0124 | Modell | USB 2.0 Hub 7-Port | EAN/UPC | 4260113574669 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink USB 2.0 Hub 7-Port - Hub - 7 Anschlüsse | Gerätetyp | Hub - 7 Anschlüsse | Untertyp | USB | Ports | 7 x USB 2.0 | Leistungsmerkmale | Überstromschutz | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 | Systemanforderungen | Apple MacOS X 10.4.x oder höher, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Hub - 7 Anschlüsse | Art | Desktop | Untertyp | USB | Ports | 7 x USB 2.0 | Leistungsmerkmale | Überstromschutz | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 | Statusanzeiger | Status | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 7 x USB 2.0 Type A | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | Plug and Play, RoHS, WEEE | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4.x oder höher, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Hub - 7 Anschlüsse | Art: | Desktop | Untertyp: | USB | Ports: | 7 x USB 2.0 | Leistungsmerkmale: | Überstromschutz | Produktzertifizierungen: | USB 1.1, USB 2.0 | Statusanzeiger: | Status | Schnittstellen: | 7 x USB 2.0 Type A | Stromversorgungsgerät: | Externer Netzadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: logilink, ua0124, 0124, 7port, port, desktop, schwarz, einausschalter, netzteil, ein/aus, ein/ausschalter, anschluss, übertragungsrate:, 2.0hub, 4014619681228, einaus, bertragungsrate, 20hub, ausschalter, übertragungsrate, schalter, [ua0124], mbit/sek, stück, usba, actief |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 12,42* | € 16,85* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,53* | € 16,99* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,79* | € 17,40* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,47* | € 18,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 30,24* | € 39,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|