Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0-Hub 7-fach mit Schalter UA0124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0-Hub 7-fach mit Schalter UA0124
USB 2.0-Hub 7-fach mit Schalter UA0124
Artikel-Nr.:
     4502-12M3116
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0124
EAN/GTIN:
     4260113574669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Switch
logilink usb switch
usb switch
Lieferung inkl. USB-Kabel und Netzteil (5,0 V/3,5 A), Externe USB 2.0-Hubs 7-fach mit Schalter Typ LogiLink UA0124. Mit Übertragungsrate bis zu 480 Mbps, Überstromschutz, LED-Status-Anzeige, unterstützt Plug and Play, für Windows 98SE/ME/2000/XP/2003/Vista/7 und Mac OS 10.4.x oder höher. Lieferung inkl. Netzteil (5,0 V, 3,5 A) Typ: UA0124, USB 2.0-Hub 7-fach mit Schalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB 2.0
Farbe:
schwarz
Ports:
7
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb hubs 7fach, Computer, Computerzubehör, Hub, USB-Hub
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
267
€ 9,90*
ab € 12,39*
€ 17,20*
€ 4,00*
ab € 12,75*
€ 18,09*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,07*
€ 18,09*
€ 4,50*
ab € 13,56*
€ 18,68*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.