Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3400 Wax/Resin - 1 - Schwarz - 102 mm x 450 m - 6 Stck. Thermotransfer-Farbband - für Zebra R-140; PAX 110; Xi Series 110, 140, 170, 220, R170; Z Series Z4Mplus, Z6Mplus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1230945
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     03400BK10245
EAN/GTIN:
     5712505227022
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...

Übersicht

Kurzinfo  Zebra 3400 Wax/Resin - 1 - Schwarz - 102 mm x 450 m - 6 Stck. Thermotransfer-Farbband - für Zebra R-140; PAX 110; Xi Series 110, 140, 170, 220, R170; Z Series Z4Mplus, Z6Mplus
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  03400BK10245
Modell  3400 Wax/Resin
EAN/UPC  5712505227022

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra 3400 Wax/Resin - 1 - Schwarz - 6 Stck. - Thermotransfer-Farbband
Produkttyp  Thermotransfer-Farbband
Drucktechnologie  Thermal Resin (Thermalharz), Thermowachs
Druckfarbe  Schwarz
Enthaltene Menge  1
Bandgröße  102 mm x 450 m
Enthaltene Menge  6 Stck.
Kompatibel mit  Zebra R-140; PAX 110PAX3, 110PAX4, 170PAX; S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S; Stripe S300, S400, S500, S600; Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 220XiII, 220XiIII, 220XiIIIPlus, R170Xi; Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Thermotransfer-Farbband
Drucktechnologie  Thermal Resin (Thermalharz), Thermowachs
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Bandgröße  102 mm x 450 m
  
Media  
Enthaltene Menge  6 Stck.
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Zebra R-140
Zebra PAX 110PAX3, 110PAX4, 170PAX
Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S
Zebra Stripe S300, S400, S500, S600
Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 220XiII, 220XiIII, 220XiIIIPlus, R170Xi
Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Thermotransfer-Farbband
Drucktechnologie:
Thermal Resin (Thermalharz), Thermowachs
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Bandgröße:
102 mm x 450 m
Enthaltene Menge:
6 Stck.
Weitere Suchbegriffe: Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, farbband für etikettendrucker zebra, druckfolie, 3400, zebra, 102mm, series, 03400bk10245, 03400, 10245, stck, zipship, thermotransferband, wachs/harz, wax/resin, wachsharz, waxresin, wachs, harz, resin, 450m, schwarz, stck., thermotransferfarbband, r140;, 110;, r170;, z4mplus, z6mplus
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,37*
€ 112,09*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 87,36*
€ 114,94*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 93,83*
€ 119,11*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 98,75*
€ 125,44*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 101,50002*
€ 128,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.