Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lantronix Device Server UDS2100 Two Port Serial (RS232/ RS422/ RS485) to IP Ethernet - Geräteserver - 2 Anschlüsse - 100Mb LAN, RS-232, RS-422, RS-485


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1222354
Hersteller:
     Lantronix
Herst.-Nr.:
     UD2100002-01
EAN/GTIN:
     0783384231733
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Geräteserver
Ethernet Modul
Ethernetmodul

Übersicht

Kurzinfo  Lantronix Device Server UDS2100 Two Port Serial (RS232/ RS422/ RS485) to IP Ethernet - Geräteserver - 2 Anschlüsse - 100Mb LAN, RS-232, RS-422, RS-485
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Lantronix
Hersteller Art. Nr.  UD2100002-01
EAN/UPC  0783384231733

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lantronix Device Server UDS2100 Two Port Serial (RS232/ RS422/ RS485) to IP Ethernet - Geräteserver
Gerätetyp  Geräteserver
Formfaktor  Extern
Prozessor  1 x 48 MHz
RAM  256 KB
Flash-Speicher  2 MB
Anz. Anschlüsse  2
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.2 cm x 9.5 cm x 2.3 cm
Gewicht  400 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Geräteserver
Breite  7.2 cm
Tiefe  9.5 cm
Höhe  2.3 cm
Gewicht  400 g
  
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität  
Installierte Prozessoren  1 x 48 MHz
Max. unterstützte Anzahl  1
RAM  256 KB SRAM
Flash-Speicher  2 MB
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anz. Anschlüsse  2
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP, Telnet, HTTP
Statusanzeiger  Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Status, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, DHCP Support, ARP-Unterstützung, verwaltbar, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x RS-232/422/485 - DB-9
1 x 100Base-TX - RJ-45
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, TUV, VCCI, CISPR 22 Klasse A, cUL, EN 61000-3-2, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, EN55022 Klasse A, ICES-003 Klasse A, RoHS, WEEE
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  1.8 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
18,8 kg
Gerätetyp:
Geräteserver
Breite:
7.2 cm
Tiefe:
9.5 cm
Höhe:
2.3 cm
Installierte Prozessoren:
1 x 48 MHz
Max. unterstützte Anzahl:
1
RAM:
256 KB SRAM
Flash-Speicher:
2 MB
Formfaktor:
Extern
Anz. Anschlüsse:
2
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP, Telnet, HTTP
Schnittstellen:
2 x RS-232/422/485 - DB-9 , 1 x 100Base-TX - RJ-45
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
1.8 Watt
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkmodul, Industrial Ethernet Serial Device Server, Serial Device Server, industrial ethernet serial device server, device, server, lantronix, uds2100, 2100, 2100002, ud210000201, rs232, rs422, rs485, ud2100002, 2port, port, serial, rs232/, rs422/, ethernet, geräteserver, anschlüsse, 100mb, gerteserver, anschlsse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 305,71*
€ 370,76*
Frei Haus
ab € 298,65*
€ 370,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,76*
€ 441,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,55*
€ 432,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,31*
€ 402,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,57*
€ 387,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,71*
€ 363,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.