Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1187067 Herst.-Nr.: 34510S EAN/GTIN: 4043718111046 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | USB Anschlusskabel A/S-B/S 1.0m schwarz vergoldete Kontakte | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 34510S | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | USB 2.0 Kabel - USB 2.0 Kabel - 1 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | USB 2.0 Kabel | Länge | 1 m | Anschluss/Anschlüsse | USB Typ A | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB Typ B | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | USB 2.0 Kabel | Länge | 1 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | USB Typ A | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB Typ B | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | USB 2.0 Kabel | Länge: | 1 m | Anschluss/Anschlüsse: | USB Typ A | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | USB Typ B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel usb 2.0 usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, inline, 34510s, 34510, kabel, schwarz, vergoldet, intos, usbkabel, ast/bst, inline®, kontakte, gold, black, astbst |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,89* | € 2,96* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 3,10* | € 4,77* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,48* | € 6,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,80* | € 7,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,63* | € 19,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|