Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine VGA RGB Kabel, VGA Stecker an 3x Cinch Stecker - 2m (17202)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     2753I-1186914
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17202
EAN/GTIN:
     4043718107315
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  Kabel HD-15-Stecker - 3x Cinch-Stecker (RGB, YUV) 2.0 m
Gruppe  Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  17202
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VGA RGB Kabel - Videokabel
Paketierte Menge  1
Kabel  Videokabel
Länge  2 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  3x Cinch (RGB)

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Kabeltyp  Videokabel
Länge  2 m
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  3x Cinch (RGB)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Paketierte Menge:
1
Kabeltyp:
Videokabel
Länge:
2 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse:
3x Cinch (RGB)
Weitere Suchbegriffe: VGA Cinch Kabel, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, svga kabel, 17202, stecker, inline, kabel, cinch, inline®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 7,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,87*
€ 23,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,53*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.