Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Portable Hard Drive Case - Tragetasche für Speicherplatte - Schwarz (QHDC101K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1166977
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     QHDC101K
EAN/GTIN:
     0085854220224
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Laptop-Tasche

Übersicht

Kurzinfo  Case Logic Portable Hard Drive Case - Tragetasche für Speicherplatte - Schwarz
Gruppe  Speicherzubehör
Hersteller  Case Logic
Hersteller Art. Nr.  QHDC101K
EAN/UPC  0085854220224

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Case Logic Portable Hard Drive Case - Tragetasche für Speicherplatte
Produkttyp  Tragetasche für Speicherplatte
Produktmaterial  Geformtes EVA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.6 cm x 9.5 cm x 4.1 cm
Gewicht  85 g

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Tragetasche für Speicherplatte
Produktmaterial  Geformtes EVA
Breite  14.6 cm
Tiefe  9.5 cm
Höhe  4.1 cm
Gewicht  85 g
Farbe  Schwarz
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Tragetasche für Speicherplatte
Produktmaterial:
Geformtes EVA
Breite:
14.6 cm
Tiefe:
9.5 cm
Höhe:
4.1 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Taschen für externe Festplatten, case logic laptoptasche schwarz, taschen für externe festplatten, laptoptasche schwarz, qhdc101k, case, 3201253, logic, caselogic, schwarz, tasche, klein, portable, hard, drive, tragetasche, speicherplatte, festplattentasche, professionelles, etui, externe, festplatten, nylonevaschwarz64cm25festpl, nylon, festpl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201254
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.