Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic QHDC-101 Red Schutzhülle EVA (Äthylen-Vinylazetat) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic QHDC-101 Red Schutzhülle EVA (Äthylen-Vinylazetat) Rot
Case Logic QHDC-101 Red Schutzhülle EVA (Äthylen-Vinylazetat) Rot
Case Logic QHDC-101 Red Schutzhülle EVA (Äthylen-Vinylazetat) Rot
Case Logic QHDC-101 Red Schutzhülle EVA (Äthylen-Vinylazetat) Rot
Case Logic QHDC-101 Red Schutzhülle EVA (Äthylen-Vinylazetat) Rot
Case Logic QHDC-101 Red Schutzhülle EVA (Äthylen-Vinylazetat) Rot
Case Logic QHDC-101 Red Schutzhülle EVA (Äthylen-Vinylazetat) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6044450
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3201254
EAN/GTIN:
     858542204918
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Laptop-Tasche
Zuverlässiger Schutz für Ihre Festplatte, strukturierte Ordnung für die zugehörigen Kabel und keinerlei Informationsverlust!

- Kompaktes Etui für den Transport von kleinen tragbaren Festplatten
- Die ultraschmale Hülle schützt Ihr Gerät beim Transport in der Hand oder in Ihrer Tasche
- Robuster halbsteifer Kunststoff schützt Ihre Daten
- Elastische Innenschlaufe zur Sicherung der externen Festplatte während des Transports
- Innenschlaufe sichert externe Festplatten
- Interne Netztasche für die Aufbewahrung von Kabeln
- Der Reißverschluss bietet Schutz auf allen Seiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
90 g
Innenmaße (B x T x H)
85 x 30 x 135 mm
Design
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Produktfarbe
Rot
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Reißverschluss
Ja
Tragestil
Tasche
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201253
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.