Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST 0,8m (11.99.8754)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1127656
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8754
EAN/GTIN:
     7611990193875
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
  • USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro B USB Anschluss
  • Zum Anschluss von Geräten mit Micro A-USB Buchse
  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Farbe: weiss

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  11.99.8754
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  Micro USB 2.0 Kabel
Speditionsware  nein
Länge  0,8 m
Typ des linken Anschlusses  USB 2.0 Typ A
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  USB 2.0 Typ Micro B
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  weiss
Max. Bandbreite  480 MBit/s
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Bruttogewicht  0.06 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
11.99.8754
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Micro USB 2.0 Kabel
Speditionsware:
nein
Länge:
0,8 m
Typ des linken Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
weiss
Max. Bandbreite:
480 MBit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Bruttogewicht:
0.06 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, value, 8754, 11998754, kabel, micro, 11.99.8754, stecker, weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,58*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,15*
€ 6,33*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 7,30*
€ 9,90*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 10,99*
€ 15,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.02.8754
ab € 2,01*
Zubehör
ROLINE
11.02.8755
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.