Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex G500 UES 203dpi Basismodell (GP-G500-UES)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1104508
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-G500-UES
EAN/GTIN:
     4040329199814
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Übersicht

Desktop Etikettendrucker mit Twin-Sensor Technologie

Godex G500 druckt verschiedene Etikettenformate und meistert unterschiedliche Druckvolumen

Sie möchten verschiedene Etikettenformate mit einem Etikettendrucker drucken und haben zudem noch unterschiedliche Druckaufkommen? Dann ist der Godex G500 genau der richtige Etikettendrucker für Sie.

Der Godex G500 kann mit seinem einstellbaren Sensor verschiedene Etikettenformate bedrucken. Dabei kann der Godex G500 als Thermodirekt oder Thermotransferdrucker verwendet werden. Der Etikettendruck erfolgt beim Godex G500 mit einer Druckauflösung von 203dpi, bei einer Druckgeschwindigkeit von 127mm/s. Der Godex G500 unterscheidet sich vom Godex G530" der Druckauflösung und in der Druckgeschwindigkeit. Der Godex G530 druckt dabei mit einer Druckauflösung von 300dpi und einer Druckgeschwindigkeit von 102mm/s.

Sie können mit dem Godex G500 kleine, mittlere und große Druckaufkommen meistern. Durch einen optionalen Rollenhalter und einem 300 Meter Farbband bewältigt der Godex G500 mittlere bis große Druckvolumina mit Leichtigkeit. Die Schnittstellen des Godex G500 werden in verschiedenen Kombinationen angeboten. Sie können den Godex G500 entweder mit einer Parallelen-, und USB Schnittstelle oder mit einer Seriellen-, Ethernet-, und USB Schnittstelle erwerben.

Der Godex G500 ist der Inbegriff eines flexiblen Druckers. Sie können den Godex G500 an Ihr gewünschtes Etikettenformat und an Ihr Druckaufkommen anpassen. Die verschiedenen Schnittstellen ermöglichen Ihnen eine anwendungsorientierte Anpassung des Godex G500" Ihr Unternehmen.

Technische Daten

Druckersprache  ZPL-Emulation,EPL-Emulation,Andere
Etikettenvolumen pro Tag  1.000
Drucktechnik  Thermotransfer, Thermodirekt
Max. Etikettenmaterialbreite (mm)  108
Schnittstellen  USB,Seriell,Andere
Mind. Materialhöhe  4
Druckvolumen  Mittleres Druckvolumen
Abmessungen (BxHxT)  226 x 171 x 285 mm
Ausstattung  Basismodell
Druckkopftyp  Flathead
Einsatzbereich  Büro, Lager, Handel
Auflösung  200dpi (8 dot)
Farbe  Anthrazit

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,3 kg
Druckersprache:
ZPL-Emulation,EPL-Emulation,Andere
Etikettenvolumen pro Tag:
1.000
Drucktechnik:
Thermotransfer, Thermodirekt
Max. Etikettenmaterialbreite (mm):
108
Schnittstellen:
USB,Seriell,Andere
Mind. Materialhöhe:
4
Druckvolumen:
Mittleres Druckvolumen
Abmessungen (BxHxT):
226 x 171 x 285 mm
Ausstattung:
Basismodell
Druckkopftyp:
Flathead
Einsatzbereich:
Büro, Lager, Handel
Auflösung:
200dpi (8 dot)
Farbe:
Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, thermodirektdrucker godex, thermodirekt drucker, etikettendrucker 203dpi, godex, gpg500ues, g500, c.itoh, citoh, itoh, thermotransfer, 108mm/4''/5ips/203dpi/usb/lan/rs232, 203dpi, basismodell, 108mm45ips203dpiusblanrs232, 108mm, 5ips, rs232
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 294,48*
€ 352,33*
€ 4,50*
ab € 311,47*
€ 373,56*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 329,77*
€ 394,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,20*
€ 469,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,64*
€ 463,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,31*
€ 410,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,56*
€ 407,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.