Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1103874 Herst.-Nr.: 21140 EAN/GTIN: 0077511211409 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fellowes 21140 Kopiehalter | Gruppe | Medienaufbewahrung | Hersteller | | HerstellerNr | | EAN/UPC | 0077511211409 | Ausführliche Details Allgemeine Informationen | | Hersteller | Fellowes, Inc | Hersteller-Artikelnummer | 21140 | Hersteller-Webseite | .fellowes.com | Marke | Fellowes | Modell | 21140 | Produkttyp | Kopiehalter | | | Technische Informationen | | Schloss | nein | Stapelbar | nein | | | Abmessungen / Gewicht / Farbe | | Farbe | Silber | Höhe | 244,0 mm | Breite | 295,0 mm | Tiefe | 51,0 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Hersteller: | Fellowes, Inc | Hersteller-Webseite: | www.fellowes.com | Marke: | Fellowes | Modell: | 21140 | Produkttyp: | Kopiehalter | Schloss: | nein | Stapelbar: | nein | Farbe: | Silber | Höhe: | 244,0 mm | Breite: | 295,0 mm | Tiefe: | 51,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuskripthalter, Vorlagenhalter, dokumentenhalter, 21140, fellowes, booklift, silber, konzepthalter, konzepthalter/buchstütze, nachschlagewerke, oder, handbücher, verstellbare, seiten, stück, konzepthalterbuchsttze, handbcher, stck, buchstütze |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,37* | € 12,73* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,40* | € 12,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 8,76* | € 13,29* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,15* | € 14,76* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,90* | € 34,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|