Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Booklift Dokumentenhalter Kunststoff Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Booklift Dokumentenhalter Kunststoff Silber
Fellowes Booklift Dokumentenhalter Kunststoff Silber
Fellowes Booklift Dokumentenhalter Kunststoff Silber
Fellowes Booklift Dokumentenhalter Kunststoff Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105391
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     21140
EAN/GTIN:
     0077511211409
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
  • Speziell konzipiert für Planer, Nachschlagewerke und große Handbücher
    - Zwei verstellbare Seitenclips zum Fixieren von Seiten
    - Neun Höheneinstellungen für praktisch jedes Buchformat und jeden Neigungswinkel
    - Staffelei-ähnlicher, rutschfester Standfuß zur Lagerung flach zusammenklappbar
    - Geeignet für Standard A4 Ringbücher
    - Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83040000
Merkmale
Format
A4
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.