Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1101746 Herst.-Nr.: 34518L EAN/GTIN: 4043718110179 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | USB Anschlusskabel A/S-B/S 1.8m beige Bulk | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 34518L | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | USB 2.0 Kabel - USB 2.0 Kabel - 1.8 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | USB 2.0 Kabel | Technologie | doppelt geschirmt | Länge | 1.8 m | Anschluss/Anschlüsse | USB Typ A | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB Typ B | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | USB 2.0 Kabel | Technologie | doppelt geschirmt | Länge | 1.8 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | USB Typ A | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB Typ B | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | USB 2.0 Kabel | Technologie: | doppelt geschirmt | Länge: | 1.8 m | Anschluss/Anschlüsse: | USB Typ A | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | USB Typ B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 1,8m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, inline, 34518l, 34518, bulk, kabel, beige, inline® |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,92* | € 1,50* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 1,47* | € 2,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,21* | € 14,68* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,86* | € 18,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|