Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP CB382A) - für HP Color LaserJet CM6030, CM6040, CP6015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1099161
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02140
EAN/GTIN:
     0095205855838
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP CB382A) - für HP Color LaserJet CM6030, CM6040, CP6015
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  106R02140
Modell  
EAN/UPC  0095205855838

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Gelb - Tonerpatrone (Alternative zu: HP CB382A)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Gelb
Ergiebigkeit  Bis zu 23500 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  HP Color LaserJet CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040 MFP, CM6040f MFP, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh

Ausführliche Details

Allgemein  
Alternative zu  HP CB382A
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 23500 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP Color LaserJet CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040 MFP, CM6040f MFP, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Alternative zu:
HP CB382A
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 23500 Seiten bei 5% Deckung
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner gelb, lasertoner für epson, toner für brother yellow, xerox, 6015, cb382a, 106r02140, gelb, cp6015, 02140, 6030, 6040, kompatibel, tonerpatrone, alternative, color, laserjet, cm6030, cm6040, toner, 20000, cp6015cm6030cm6040, yellow, original, fuer, alternativ, cb380a, seiten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 122,38*
€ 157,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 135,02*
€ 172,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.