Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215230 - RJ-45 - RJ-45 - Männlich/männlich - Cat3 - U/UTP (UTP) - Schwarz (S215230)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1097867
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215230
EAN/GTIN:
     4038816223722
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 10m
isdn kabel

Produkttext

Kabeltyp ISDN-Anschlusskabel, CAT 3, UTP, Anschluss Seite A Stecker RJ45 Anschluss Seite B Stecker RJ45 Kabelausführung Flach

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabelstandard  Cat3
Kabellänge  10 m
Kabelschirmung  U/UTP (UTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabeltyp  Männlich/männlich
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kabelstandard:
Cat3
Kabellänge:
10 m
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: s215230, 215230, synergy, synergy21, rj45, cat3, kabel, isdnkabel, 4pol., männlich/männlich, u/utp, schwarz, rj45rj4510m, 4pol, mnnlichmnnlich, uutp, isdn, männlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
234
€ 8,00*
ab € 1,73*
€ 2,72*
4 Tage
234
€ 6,00*
ab € 1,73*
€ 2,72*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 11,03*
€ 15,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,65*
€ 20,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.