Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 10 m Cat3 U/UTP UTP RJ-45 Kabel TK ISDN-Kabel RJ45/RJ45,10m Cat.3 4-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synergy 21 10 m Cat3 U/UTP UTP RJ-45 Kabel TK ISDN-Kabel RJ45/RJ45,10m Cat.3 4-pol.
Synergy 21 10 m Cat3 U/UTP UTP RJ-45 Kabel TK ISDN-Kabel RJ45/RJ45,10m Cat.3 4-pol.
Artikel-Nr.:
     7405B-999786905
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215230
EAN/GTIN:
     4038816223722
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 10m
isdn kabel
Synergy 21 10 m Cat3 U/UTP UTP RJ-45 Kabel TK ISDN-Kabel RJ45/RJ45,10m Cat.3 4-pol.

Synergy 21 10 m Cat3 U/UTP UTP RJ–45 Kabel TK ISDN–Kabel RJ45/RJ45,10m Cat.3 4–pol.

Produktbeschreibung:

TECHNISCHE MERKMALE Kabeltyp ISDN–Anschlusskabel,
CAT 3, UTP, Anschluss Seite A Stecker RJ45 Anschluss
Seite B Stecker RJ45 Kabelausführung Flach Adernzahl
4 Länge 10m Kabelfarbe schwarz

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
CAT–Klasse
CAT 3
Bauform (Twisted Pair u.ä.)
UTP
Video/Netzwerk–Schnittstellen
RJ–45
Netzwerkstandards
ISDN
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Telefon
Kabellänge
10 m
Stecker–Pins
4–polig
Video/AV und Netzwerkanschlüsse
RJ–45
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
234
€ 8,00*
ab € 1,73*
€ 2,72*
4 Tage
234
€ 6,00*
ab € 1,73*
€ 2,72*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 10,96*
€ 15,68*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.