Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Verlegekabel SFTP, PiMF, 100 m Spule, halo- genfrei, grau, AWG27; Installationskabel, bare copper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1047774
Hersteller:
     Bullitt Group
Herst.-Nr.:
     012949
EAN/GTIN:
     4005938129492
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Übersicht

CAT 6 Verlegekabel SFTP, PiMF, 100 m Spule, halo- genfrei, grau, AWG27; Installationskabel, bare copper

Features

  • Technologie: Paare in Metallfolie (PiMf) ¦ SFTP-Kabel
  • Typ des Netzwerkkabels: Patch-Kabel
  • Farbe: Grau
  • Länge: 100 m
  • Abschirmungsmaterial: Kupfer
  • American Wire Gauge (AWG): 27
  • Paare pro Kabel: 4 Paar(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat6 sftp 100m, kat6 sftp, grau kat6, 012949, helos, pimf, grau, spule, verlegekabel, 4017538034212, sftp, s/ftp, lszh, 100m, halo, genfrei, awg27;, installationskabel, bare, copper, bullitt, awg27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.