Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-100366577 Herst.-Nr.: TSB962GL EAN/GTIN: 5063194001258 |
| |
|
|  |  |
 | Hauptmerkmale\r\n \r\nMerkmale | | \r\nMaximale Bildschirmgröße | 40,6 cm (16\") | \r\nEtui-Typ | Rucksack | \r\nProdukthauptfarbe | Schwarz | \r\nMarkenkompatibilität | Jede Marke | \r\nOberflächenfärbung | Monochromatisch | \r\nGeschlecht | Unisex | \r\nAnzahl von Fächern | 2 | \r\nInnentaschen | Reißverschlusstasche | \r\nFronttasche | Ja | \r\nAußentaschen | Fronttasche, Seitentasche | \r\nTragegriff(e) | Ja | \r\nSchultergurt | Ja | \r\nSchutzfunktion | Wasserfest | \r\nRecyceltes Material | Ja | \r\nVerschlussart | Reißverschluss | \r\nUrsprungsland | China | \r\nAnzahl | 1 | \r\n | | \r\nGewicht und Abmessungen | | \r\nBreite | 310 mm | \r\nTiefe | 133 mm | \r\nHöhe | 463 mm | \r\nGewicht | 650 g | \r\n GPSR GPRS Hersteller | | GPSR Anschrift | | GPSR E-Mail | | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,8 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack, targus, ecosmart, geolite, advanced, tsb962gl, schwarz, notebookrucksack, 40.6, notebook, rucksack, backpack, 15.6, 15.6", ecosmart®, adv., 15.6in, geolitet, zubehör, inch, black, geolite., etuityp:, maximale, bildschirmgröße:, anzahl, fächern: |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 20,70* | € 23,88* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 20,94* | € 24,15* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 20,93* | € 24,16* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 21,71* | € 25,11* |  |  |  | Lager 2753 | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 22,18* | € 25,45* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|