Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-100000943 Herst.-Nr.: APHP303XLB EAN/GTIN: 4250164858856 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | AgfaPhoto - XL - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone - für HP ENVY Photo 62XX, Photo 71XX, Photo 78XX; ENVY Inspire 72XX, 79XX; Tango | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | AgfaPhoto | Hersteller Art. Nr. | APHP303XLB | EAN/UPC | 4250164858856 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | AgfaPhoto - XL - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Schwarz | Patronenleistung | XL | Ergiebigkeit | Bis zu 600 Seiten | Preistyp | Wiederaufbereitet | Kompatibel mit | HP ENVY Photo 6220, Photo 6222, Photo 6222 All-in-On, Photo 6230, Photo 6232, Photo 6234, Photo 6255, Photo 7120, Photo 7130, Photo 7134, Photo 7155, Photo 7820, Photo 7822, Photo 7830, Photo 7855, Photo 7858; ENVY Inspire 7220e, 7221e, 7224e, 7920e, 7921e, 7924e, 7925e; Tango | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Patronenleistung | XL | Ergiebigkeit | Bis zu 600 Seiten | | | Verschiedenes | | Preistyp | Wiederaufbereitet | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | HP ENVY Photo 6220, Photo 6222, Photo 6222 All-in-On, Photo 6230, Photo 6232, Photo 6234, Photo 6255, Photo 7120, Photo 7130, Photo 7134, Photo 7155, Photo 7820, Photo 7822, Photo 7830, Photo 7855, Photo 7858 HP ENVY Inspire 7220e, 7221e, 7224e, 7920e, 7921e, 7924e, 7925e HP Tango | ? ? ??? Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Patronenleistung: | XL | Ergiebigkeit: | Bis zu 600 Seiten | Preistyp: | Wiederaufbereitet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone agfa, photo, agfaphoto, aphp303xlb, envy, tintenpatrone, schwarz, kompatibel, wiederaufbereitet, 62xx, 71xx, 78xx;, inspire, 72xx, 79xx;, tango, 78xx, 79xx, t6n04ae, 303xl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 28,92* | € 39,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,97* | € 40,03* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 33,64* | € 46,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|