Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EasyGrassCut 26 - Grastrimmer - elektrisch - 280 W - 12500 1/min - 26cm - 2 kg (06008C1J01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch EasyGrassCut 26 cm 280 W AC Schwarz, Grün
Bosch EasyGrassCut 26 cm 280 W AC Schwarz, Grün
Bosch EasyGrassCut 26 cm 280 W AC Schwarz, Grün
Bosch EasyGrassCut 26 cm 280 W AC Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     2753H-7491675
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C1J01
EAN/GTIN:
     3165140961769
Suchbegriffe:
Elektro-Rasentrimmer
Elektro-Turbotrimmer
Elektrorasentrimmer
elektro-rasentrimmer

Übersicht

Kurzinfo  Bosch EasyGrassCut 26 - Grastrimmer - elektrisch - 280 W - 12500 1/min - 26 cm - 2 kg
Gruppe  Elektrowerkzeuge für den Außenbereich
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  06008C1J01
Modell  EasyGrassCut 26
EAN/UPC  3165140961769

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch EasyGrassCut 26 - Grastrimmer - elektrisch
Produkttyp  Grastrimmer - Faden - elektrisch
Leistung  280 W
Geschwindigkeit  12500 1/min
Schneidebreite  26 cm
Abmessung  28 cm x 32 cm x 116 cm
Gewicht  2 kg

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Grastrimmer
Motortyp  Elektrisch
Leistung  280 W
Geschwindigkeit  12500 1/min
Schneidebreite  26 cm
Merkmale  Halbautomatischer Fadenvorschub, leicht
  
Schneidemaschine / Säge  
Trimmerschneidsystem  Faden
Leitungslänge  4 m
Leitungsdurchmesser  1.6 mm
  
Verschiedenes  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  28 cm
Tiefe  32 cm
Höhe  116 cm
Gewicht  2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Produkttyp:
Grastrimmer
Motortyp:
Elektrisch
Leistung:
280 W
Geschwindigkeit:
12500 1/min
Schneidebreite:
26 cm
Merkmale:
Halbautomatischer Fadenvorschub, leicht
Trimmerschneidsystem:
Faden
Leitungslänge:
4 m
Leitungsdurchmesser:
1.6 mm
Breite:
28 cm
Tiefe:
32 cm
Höhe:
116 cm
Weitere Suchbegriffe: bosch, easygrasscut, 12500, 06008c1j01, 06008, elektrorasentrimmer, grastrimmer, elektrisch, 1/min, 1min, elektro, rasentrimmer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 31,00*
€ 41,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,56*
€ 51,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,39*
€ 58,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.