Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana HB 674 Heizdecke Grau (61153)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medisana HB 674 Heizdecke Grau
Medisana HB 674 Heizdecke Grau
Medisana HB 674 Heizdecke Grau
Medisana HB 674 Heizdecke Grau
Medisana HB 674 Heizdecke Grau
Medisana HB 674 Heizdecke Grau
Artikel-Nr.:
     2753H-7408848
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     61153
EAN/GTIN:
     4015588611537
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
medisana heizdecke
heizdecke

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Heizdecke
Anzahl der Personen  1 Person(en)
Automatische Abschaltung  Ja
Produktfarbe  Grau
Überhitzungsschutz  Ja
Schnellaufheizung  Ja
Automatische Abschaltung nach  30 min
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1620 mm
Tiefe  620 mm
  
Waschen  
Waschbar  Ja
Waschtyp  Maschinenwäsche

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Typ:
Heizdecke
Anzahl der Personen:
1 Person(en)
Automatische Abschaltung:
Ja
Produktfarbe:
Grau
Überhitzungsschutz:
Ja
Schnellaufheizung:
Ja
Automatische Abschaltung nach:
30 min
Breite:
1620 mm
Tiefe:
620 mm
Waschbar:
Ja
Waschtyp:
Maschinenwäsche
Weitere Suchbegriffe: 61153, medisana, grau, 1620, mobile, gmbh, maschinenwäsche, maschinenwsche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
68
€ 5,00*
ab € 32,62*
€ 42,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,50*
€ 70,70*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 68,34*
€ 84,09*
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 69,59*
€ 85,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.