Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch - Rasentrimmerspule mit Leine - 1,6 mm - Länge: 4m - für ART 23, 26; EasyGrassCut 18, 18V; UniversalGrassCut 18 (F016800569)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch F016800569 Rasenmäher-Teil & -Zubehör
Bosch F016800569 Rasenmäher-Teil & -Zubehör
Artikel-Nr.:
     2753H-5513993
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800569
EAN/GTIN:
     3165140941754
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Ersatzfadenkassette

Übersicht

Kurzinfo  Bosch - Rasentrimmerspule mit Leine - 1.6 mm - Länge: 4 m - für ART 23, 26; EasyGrassCut 18, 18V; UniversalGrassCut 18
Gruppe  Elektrowerkzeugzubehör
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  F016800569
Modell  
EAN/UPC  3165140941754

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch Rasentrimmerspule mit Leine
Produkttyp  Rasentrimmerspule mit Leine
Durchmesser  1.6 mm
Länge  4 m
Entwickelt für  ART 23 SL, 26 SL; EasyGrassCut 18-230, 18-26, 18V-230, 18V-26, 18V-260; UniversalGrassCut 18-26, 18-260

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rasentrimmerspule mit Leine
Durchmesser  1.6 mm
Länge  4 m
  
Verschiedenes  
Verpackungstyp  Pappkarton
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Bosch ART 23 SL, 26 SL
Bosch EasyGrassCut 18-230, 18-26, 18V-230, 18V-26, 18V-260
Bosch UniversalGrassCut 18-26, 18-260

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Rasentrimmerspule mit Leine
Durchmesser:
1.6 mm
Länge:
4 m
Verpackungstyp:
Pappkarton
Weitere Suchbegriffe: Ersatzfadenmagazin, Ersatzfadenspule, Fadenkassette, Fadenmagazin, Fadenspule, Mähfaden, Rasentrimmerfaden, Trimmerfaden, bosch mähfaden, trimmerfaden, bosch, f016800569, easygrasscut, 016800569, ersatzspule, rasentrimmerspule, leine, länge:, 18v;, universalgrasscut, lnge, länge, home, garden, passend, modell, rasentrimmer):, für:, rasentrimmer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 5,47*
€ 7,54*
1
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 7,54*
3 Tage
10813
10
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,70*
3 Tage
10813
1
€ 6,95*
ab € 5,61*
€ 7,74*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 20,60*
€ 27,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.