Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasentrimmer Schneidfadenspule 4 m (1,6 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F016800569 Rasenmäher-Teil & -Zubehör
Bosch F016800569 Rasenmäher-Teil & -Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800569
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800569
EAN/GTIN:
     3165140941754
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Ersatzfadenkassette
Akku-Rasentrimmer Schneidfadenspule 4 m (1,6 mm). Zubehör für:. EasyGrassCut 18V-230 18V-26 18V-260 18 18-230 18-26 18-260. EasyGrassCut 23 26. ART 23 SL 26 SL. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fadenspule
Zubehör:
true
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
152 x 93 x 44 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
152 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
93 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
44 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
152 x 93 x 44 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zubehör für:
TOP-Produktmerkmale:
EasyGrassCut 18V-230 | 18V-26 | 18V-260 | 18 | 18-230 | 18-26 | 18-260 | EasyGrassCut 23 | 26 | ART 23 SL | 26 SL
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasentrimmer
Titel:
Akku-Rasentrimmer Schneidfadenspule 4 m (1.6 mm)
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
13.01.2019
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
13.07.2019
Bruttogewicht:
0,042 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Volumen:
0,622 dm3
Abmessung Länge:
152 mm
Abmessung Breite:
93 mm
Abmessung Höhe:
44 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
FR
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.