| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-4341707 Herst.-Nr.: RE-5076180 EAN/GTIN: 4053199546350 |
| |
|
| | |
| Reely Modellbau-Akkupack (LiIon) 7.4 V 2000 mAh Zellen-Zahl: 2 10 C Hardcase T-Stecksystem (RE-5076180) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, li-ion akkupack 7,4volt, akku packs, akku-packs 7.4 v, reely, 2000, 5076180, re5076180, modellbauakkupack, liion, zellenzahl:, hardcase, tstecksystem, zellenzahl, modellbau, akkupack, zellen, zahl, stecksystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,99* | € 14,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,32* | € 28,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,81* | € 33,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|