Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Nivala - Holz - Weiß - Einzelbilderrahmen - 13 x 18 cm - Rechteckig - Nachdenklich (00059798)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Nivala Einzelbilderrahmen Weiß
Hama Nivala Einzelbilderrahmen Weiß
Hama Nivala Einzelbilderrahmen Weiß
Artikel-Nr.:
     2753H-4293072
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00059798
EAN/GTIN:
     4007249597984
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
Bilderrahmen Holz

Produkttext

moderner Porträtrahmen im Vintage-Look in FSC-Qualität 100% setzt angesagte Dekoakzente für einen besonderen Charme im Zuhause zum Aufstellen in Hoch- und Querformat

Hauptmerkmale

Funktionen  
Material  Holz
Produktfarbe  Weiß
Typ  Einzelbilderrahmen
Bilder pro Rahmen  1
Abbildung Größe  13 x 18 cm
Form  Rechteckig
Glastyp  Nachdenklich
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  118 mm
Höhe  168 mm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Material:
Holz
Produktfarbe:
Weiß
Typ:
Einzelbilderrahmen
Bilder pro Rahmen:
1
Abbildung Größe:
13 x 18 cm
Form:
Rechteckig
Glastyp:
Nachdenklich
Breite:
118 mm
Höhe:
168 mm
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Echtholzrahmen, Holz-Bilderrahmen, portraitrahmen hama, bilderrahmen holz, 00059798, hama, nivala, porträtrahmen, weiß, holz, einzelbilderrahmen, rechteckig, nachdenklich, portrtrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.