Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goliath 60 630 - Kunststoff - Junge/Mädchen - 6 Jahr(e) - 99 Jahr(e) - Mehrfarbig - 20 min (60630)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goliath 60 630
Goliath 60 630
Goliath 60 630
Artikel-Nr.:
     2753H-4125754
Hersteller:
     Goliath
Herst.-Nr.:
     60630
EAN/GTIN:
     8711808006300
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele

Hauptmerkmale

Merkmale  
Material  Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)  99 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern  2
Maximale Anzahl an Spielern  4
Produktfarbe  Mehrfarbig
Spieldauer  20 min
Ursprungsland  Niederlande
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  51 mm
Tiefe  270 mm
Höhe  265 mm
Gewicht  456 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl Teile  61 Stück(e)
Verpackungsbreite  285 mm
Verpackungstiefe  330 mm
Verpackungshöhe  555 mm
Paketgewicht  5,9 kg
  
Lieferanteneigenschaften  
Montage erforderlich  Nein
Typ Gewerbeeinheit  Verbrauchereinheit einzeln
Rechnungseinheit  Nein
Bestellbare Einheit  Nein
Versandeinheit  Nein
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)  Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)  Multi
Saisonal  Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen  Kinder
(cdm) Zusätzliche Verwendung  Indoor
(cdm) Elterliche Anwesenheit  Ja
(cdm) Erschlossene Kapazitäten  Widerspiegelung, Konzentration

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Material:
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.):
99 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern:
2
Maximale Anzahl an Spielern:
4
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Spieldauer:
20 min
Ursprungsland:
Niederlande
Breite:
51 mm
Tiefe:
270 mm
Höhe:
265 mm
Anzahl Teile:
61 Stück(e)
Verpackungsbreite:
285 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
555 mm
Paketgewicht:
5,9 kg
Montage erforderlich:
Nein
Typ Gewerbeeinheit:
Verbrauchereinheit einzeln
Rechnungseinheit:
Nein
Bestellbare Einheit:
Nein
Versandeinheit:
Nein
Verpackungssprachen (ISO 639-Format):
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format):
Multi
Saisonal:
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen:
Kinder
(cdm) Zusätzliche Verwendung:
Indoor
(cdm) Elterliche Anwesenheit:
Ja
(cdm) Erschlossene Kapazitäten:
Widerspiegelung, Konzentration
Weitere Suchbegriffe: goliath, 60630, 60.630.512, 60630512, jahr(e, jahre, jahr, triominos, classic, kunststoff, junge/mädchen, mehrfarbig, jungemdchen, junge, mädchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 16,36*
1 Tag
124
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 16,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,42*
€ 37,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.