Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-254511-BP Herst.-Nr.: 60.630.512 EAN/GTIN: 8711808006300 |
| |
|
| | |
| Goliath Triominos Classic 60.630.512
Triominos Classic
Für 1-4 Spieler Ab 6 Jahren
Gut hinschauen, taktisch anlegen und gewinnen! Eine fesselnde und erfolgreiche Variante des bekannten Domino Spiels mit dreieckigen Steinen und ungeahnten Kombinationsmöglichkeiten. Ein spannendes Spiel, bei dem der Spieler Logik und Taktik unter Beweis stellen muss.
Technische Daten: Anzahl Spieler (max.): 4 · Anzahl Spieler (min.): 1 · Empfohlenes Mindestalter (min.): 6 Jahre
Lieferumfang: Triominos Classic.
Hinweis: ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten; Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Weitere Informationen: | | Marke: | Goliath | Anzahl Spieler (max.): | 4 | Anzahl Spieler (min.): | 1 | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 6 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8711808006300, Goliath, 60.630.512, Triominos Classic, memorie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,64* | € 16,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,20* | € 16,38* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,42* | € 37,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|