Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goliath 60 630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goliath 60 630
Goliath 60 630
Goliath 60 630
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88726325
Hersteller:
     Goliath
Herst.-Nr.:
     60 630
EAN/GTIN:
     8711808006300
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
61 Stück(e)
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
555 mm
Paketgewicht
5900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
456 g
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Kinder
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Ja
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Widerspiegelung, Konzentration
Merkmale
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Spieldauer
20 min
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kontrolle durch Eltern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.